Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI 9LG0824P4G001 LÜFTER, 80X80X25MM, 24VDC, 54.3CFM, 43DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2362327
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9LG0824P4G001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: San Ace 80L
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 140 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 43 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.54 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 54.3 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 5500 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 3.36 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Rahmengröße: 80 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SANYO DENKI, 9LG0824P4G001, 2362327, 236-2327
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 53,07*
    € 89,14*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 73,97*
    € 120,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 120,28*
    € 143,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 117,81*
    € 140,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,52*
    € 107,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 88,23*
    € 104,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 73,97*
    € 88,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sanyo Denki
    9PC8666X-S001
    ab € 130,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.