Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP47A1T-A0E/LT FLÜCHTIGER DAC, 6BIT, 100KHZ, SC-70-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2362007
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP47A1T-A0E/LT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Auflösung (Bit): 6 bit
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Abtastrate: -
  • Bauform - ADC / DAC: SC-70
  • Versorgungsspannung: 1.8V bis 5.5V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: I2C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Eingangskanaltyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (D, A-Wandler, Analog-Wandler, DAC), Datenkonvertierung, Digital, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, MICROCHIP, MCP47A1T-A0E/LT, 2362007, 236-2007
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1773
    € 14,99*
    ab € 0,549*
    € 1,098*
    € 5,90*
    ab € 0,54*
    € 1,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,098*
    € 1,30662
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,018*
    € 1,21142
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,895*
    € 1,06505
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,855*
    € 1,01745
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,729*
    € 0,86751
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,709*
    € 0,84371
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,39*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE906
    ab € 4,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.