Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP EMC1428-1-AP-TR IC, TEMP.SENSOR, +/- 1 GRAD, QFN-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2361958
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     EMC1428-1-AP-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Bauform - Sensor: QFN
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Erfassungstemperatur, min.: -40 °C
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • IC-Ausgang: Digital
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 125 °C
  • Erfassungsgenauigkeit: ± 2°C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, Temperatursensor-ICs, MICROCHIP, EMC1428-1-AP-TR, 2361958, 236-1958
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,42*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,51*
    € 2,9869
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.