Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP EMC1186-1-AC3 IC, TEMP.SENSOR, +/- 1 GRAD, TDFN-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2361939
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     EMC1186-1-AC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Bauform - Sensor: TDFN
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Erfassungstemperatur, min.: -64 °C
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Ausgang: Digital
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 191 °C
  • Erfassungsgenauigkeit: ± 2°C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, Temperatursensor-ICs, MICROCHIP, EMC1186-1-AC3, 2361939, 236-1939
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,794*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,147*
    € 1,36493
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,024*
    € 1,21856
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,994*
    € 1,18286
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.