Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER UNL7W50K-F FOLIENKONDENSATOR, 50UF, 750V, BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2361819
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     UNL7W50K-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: 50 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Anschlussabstand: 12.7 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 1.5 kA
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 50 µF
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: -
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: UNL
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • dv/dt: 30 V/µs
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 750 V
  • Produkthöhe: 63 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 50µf, filmkondensator, cornell dubilier kunststoff-folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, UNL7W50K-F, 2361819, 236-1819
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 49,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 116,34*
    € 138,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 113,60*
    € 135,18
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 99,40*
    € 118,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 81,82*
    € 97,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,41*
    € 82,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,83*
    € 70,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 55,75*
    € 66,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 54,64*
    € 65,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 53,51*
    € 63,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,33*
    € 58,70
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MPAPK4A4W22K0R200
    ab € 0,548*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.