Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER UNL10W10K-F KONDENSATOR, 10æF, 1 KV, 10%, PP, BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2361815
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     UNL10W10K-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: 35 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Anschlussabstand: 12.7 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 500 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 10 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: -
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: UNL Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 50 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 1 kV
  • Produkthöhe: 53.7 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, UNL10W10K-F, 2361815, 236-1815
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,59*
    € 45,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,07*
    € 44,11
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 36,61*
    € 43,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,34*
    € 40,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,64*
    € 37,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,00*
    € 32,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,29*
    € 28,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 24,12*
    € 28,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 23,88*
    € 28,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,27*
    € 24,12
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MPAPK3A5A15K0Q200
    ab € 1,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.