Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER MLP821M250EB1A KONDENSATOR, 820æF, 250V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2361795
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     MLP821M250EB1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.172 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: MLP
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 25.4 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 4.9 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 820 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 12.7 mm
  • Produkthöhe: 76.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, MLP821M250EB1A, 2361795, 236-1795
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 85,86*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 142,85*
    € 169,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 123,21*
    € 146,62
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 120,75*
    € 143,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 113,29*
    € 134,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 103,59*
    € 123,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 101,39*
    € 120,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 99,20*
    € 118,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 96,98*
    € 115,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 85,86*
    € 102,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.