Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER MLP442M050EK0A KONDENSATOR, 4400æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2361790
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     MLP442M050EK0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.097 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: MLP
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 25.4 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 4.4 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4400 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 12.7 mm
  • Produkthöhe: 38.1 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, MLP442M050EK0A, 2361790, 236-1790
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 79,29*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 139,47*
    € 165,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 137,13*
    € 163,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 114,68*
    € 136,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,02*
    € 107,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 79,29*
    € 94,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.