Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 944U221K801ACM KONDENSATOR 220æF 800V 10% PP BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2361705
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     944U221K801ACM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: 84.5 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Anschlussabstand: 45 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 220 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: -
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.001 ohm
  • Produktpalette: 944U
  • Kondensatormontage: Panelmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: -
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: 72 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 800 V
  • Produkthöhe: 64 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 800v, filmkondensator, cornell dubilier kunststoff-folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, 944U221K801ACM, 2361705, 236-1705
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 67,17*
    € 101,64*
    Lager 139
    13
    Frei Haus
    ab € 70,05*
    € 107,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 107,01*
    € 127,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 92,92*
    € 110,57
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 91,07*
    € 108,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,93*
    € 98,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,11*
    € 96,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 81,10*
    € 96,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 81,09*
    € 96,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 81,08*
    € 96,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,05*
    € 83,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.