Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter, über Slew-Rate gesteuert, High-Side, 1 Ausgang, 5.5V, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2361508
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIP32416DNP-T1-GE4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Strombegrenzung: 2 A
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: -
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: TDFN
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.066 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: TDFN
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,29*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,154*
    € 1,37326
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,994*
    € 1,18286
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.