Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK CLF7045T-331M-D INDUKTIVITÄT, 330UH, 0.49A, 20%, 100KHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2360951
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CLF7045T-331M-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule tdk
RMS-Strom Irms: 420 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 330 µH
  • Produktpalette: CLF
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 490 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 6.9 mm
  • DC-Widerstand, max.: 1.03 ohm
  • Produkthöhe: 4.5 mm
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TDK, CLF7045T-331M-D, 2360951, 236-0951
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,441*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,298*
    € 1,54462
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,982*
    € 1,16858
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,776*
    € 0,92344
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,755*
    € 0,89845
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,663*
    € 0,78897
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,526*
    € 0,62594
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.