Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer-Aluminium-Elektrolytkondensator, SP-Cap, 330 µF, 2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2358306
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEFSX0D331XE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.006 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: SP-Cap SX
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: L-förmige Anschlüsse
  • Rippelstrom: 7.5 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Spannung (DC): 2 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, elektrolytkondensator 330 µf 2v, alu elko panasonic, alu elko, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS, EEFSX0D331XE, 2358306, 235-8306
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3500
    € 5,90*
    ab € 0,58*
    € 0,69*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,488*
    € 1,66*
    1 Tag
    3495
    1
    € 5,95*
    ab € 1,02*
    € 1,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,046*
    € 1,24474
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,976*
    € 1,16144
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,619*
    € 0,73661
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,609*
    € 0,72471
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 17500 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 35000 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.