Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS ISL23315TFUZ-T7A DIGITAL-POTI, 100KOHM, 256 TAP, 10-MSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2358157
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ISL23315TFUZ-T7A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
digitalpotentiometer
Produktpalette: Single 256-Taps Volatile Digital Pots
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Gesamtwiderstand: 100 kohm
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Temperaturkoeffizient: ± 70ppm/°C
  • Anzahl Schritte: 256
  • Anzahl der Potentiometer: Einfach
  • Steuer-/Bedienschnittstelle: I2C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bauform - Potentiometer: MSOP
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flüchtige, Halbleiter, ICs, RENESAS, ISL23315TFUZ-T7A, 2358157, 235-8157
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,54*
    € 2,94*
    Lager 139
    2760
    € 14,99*
    ab € 1,23*
    € 2,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,94*
    € 3,4986
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.