Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 16-02-0069 BUCHSENKONTAKT, 24AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2358100
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     16-02-0069
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: SL 70058
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihen SL 70066 &, 70450 von Molex
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 24 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 16-02-0069, 2358100, 235-8100
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,045*
      
    Preis gilt ab 10.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20000 Stück
    € 0,0499*
    € 0,05938
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0495*
    € 0,05891
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0485*
    € 0,05772
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0475*
    € 0,05653
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0464*
    € 0,05522
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,045*
    € 0,05355
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    280708-2
    ab € 0,0458*
    Ähnlich
    Molex
    16-02-0096
    ab € 0,0608*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    281423-1
    ab € 0,0974*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    280708-2
    ab € 0,0345*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    280530-3
    ab € 0,12*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    280530-4
    ab € 0,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.