Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 64323-1039 BUCHSENKONTAKT, 14AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2358079
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     64323-1039
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: 64323
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihen CMC 64318, 64319, 64320, 64321, 64326 von Molex
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 64323-1039, 2358079, 235-8079
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,174*
      
    Preis gilt ab 110.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5500 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    ab 11000 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    ab 27500 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 55000 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 110000 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    643191211
    ab € 7,10*
    Zubehör
    Molex
    643191218
    ab € 7,11*
    Zubehör
    Molex
    643203319
    ab € 9,10*
    Zubehör
    Molex
    64319-3211
    ab € 6,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.