Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt, PanelMate&trade,, PanelMate 50641, Buchsenkontakt, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2358072
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50641-8041
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: PanelMate 50641
  • Zur Verwendung mit: Wire-to-Board-Steckverbindergehäuse der Produktreihe PanelMate von Molex
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 28 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 50641-8041, 2358072, 235-8072
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0568*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25000 Stück
    € 0,0709*
    € 0,08437
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0699*
    € 0,08318
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 0,0615*
    € 0,07319
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,0595*
    € 0,07081
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0576*
    € 0,06854
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0568*
    € 0,06759
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hirose
    DF20F-2830SCFA
    ab € 0,163*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.