Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD CONNECTIVITY BT730-SA MODUL, BLUETOOTH 2.0, KL. 1, INT.ANTENNE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2356679
Hersteller:
     LAIRD CONNECTIVITY
Herst.-Nr.:
     BT730-SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
bluetooth antenne
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5 V
  • Bluetooth-Version: Bluetooth 2.0
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bluetooth-Klasse: Klasse 1
  • Empfangsempfindlichkeit: -87 dBm
  • Übertragungsrate: 2.1 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 3.3 V
  • Signalbereich, max.: 1 km
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Bluetooth-Module, Kommunikations, Netzwerkmodule, Wireless-Module, LAIRD CONNECTIVITY, BT730-SA, 2356679, 235-6679
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,85*
    € 43,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,09*
    € 42,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,78*
    € 40,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,15*
    € 37,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,37*
    € 36,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,97*
    € 35,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,97*
    € 34,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,69*
    € 29,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.