Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 55 115 6612 741 D-SUB, BUCHSE, SMT, 4-40, 9POL, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2356633
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 55 115 6612 741
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
HARTING
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DE
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 09 55 115 6612 741, 2356633, 235-6633
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,57*
      
    Preis gilt ab 70.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 140 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 280 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 1400 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 2800 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 70000 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    L-Com
    CSM9MF-50
    ab € 53,32*
    Zubehör
    L-Com
    CSMNB9MM-2.5
    ab € 29,30*
    Zubehör
    L-Com
    CSNULL9MF-10A
    ab € 36,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.