Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 61204022821 STIFTLEISTE, 2.54MM, VERRASTUNG, 40POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2356298
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61204022821
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: WR-BHD
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 40 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, WURTH ELEKTRONIK, 61204022821, 2356298, 235-6298
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    72
    Frei Haus
    ab € 1,22*
    € 2,64*
    Lager 139
    58
    1
    € 14,99*
    ab € 1,40*
    € 4,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,70*
    € 5,593
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,84*
    € 3,3796
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,76*
    € 3,2844
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,59*
    € 3,0821
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    61204023021
    ab € 0,65*
    Zubehör
    Harting
    09185406813
    ab € 1,091*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1658527-3
    ab € 4,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.