Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B65714K1020T001 SPULENKÖRPER, PM 87, 1 KAMMER, 20PINS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2355119
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65714K1020T001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spulenkörper
spulenkörper epcos
Zur Verwendung mit: PM87
  • Produktpalette: B65714 Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformator-Spulenkörper, Transformatoren, Übertrager, Wandler, EPCOS, B65714K1020T001, 2355119, 235-5119
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 10,28*
    € 18,35*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,40*
    € 18,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,76*
    € 22,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,35*
    € 19,46
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 14,80*
    € 17,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,50*
    € 14,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B65713A0000R087
    ab € 52,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.