Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B65879B0000R095 FERRITKERN , PQ 32 N95


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2355063
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65879B0000R095
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 153.8 mm²
  • Kern: PQ
  • Produktpalette: B65879B Series
  • Zur Verwendung mit: -
  • Induktivitätsfaktor AL: 6.1 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 67.8 mm
  • Ferritkerngröße: PQ32/30
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kernmaterialgüte: N95
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B65879B0000R095, 2355063, 235-5063
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,38*
      
    Preis gilt ab 7.500 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 3,38* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Satz
    ab 40 Sätze
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Satz
    ab 75 Sätze
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Satz
    ab 375 Sätze
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Satz
    ab 750 Sätze
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Satz
    ab 7500 Sätze
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.