Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B66397G0000X187 FERRITKERN, ETD, 59, N87


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2355035
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66397G0000X187
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
n87 ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 368 mm²
  • Kern: ETD
  • Produktpalette: B66397 Series
  • Zur Verwendung mit: -
  • Induktivitätsfaktor AL: 5.3 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 139 mm
  • Ferritkerngröße: ETD59/31/22
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kernmaterialgüte: N87
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, EPCOS, B66397G0000X187, 2355035, 235-5035
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 4,30*
    € 5,65*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,67*
    € 6,66*
    1
    € 6,90*
    ab € 6,38*
    € 12,03*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,05*
    € 15,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 13,14*
    € 15,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B66398A2000X000
    ab € 0,722*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.