Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 16TQC47MYFD KONDENSATOR, 47æF, 16V, 20%, 2917


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2354983
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16TQC47MYFD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.055 ohm
  • Produktpalette: POSCAP TQC
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 1.45 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd kondensator 16v, chip kondensator, panasonic smd kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 16TQC47MYFD, 2354983, 235-4983
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    € 5,90*
    ab € 0,73*
    € 0,91*
    9 Tage
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 1,024*
    € 1,264*
    Lager 139
    1510
    5
    € 14,99*
    ab € 0,629*
    € 1,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,288*
    € 1,53272
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,228*
    € 1,46132
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,032*
    € 1,22808
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,875*
    € 1,04125
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,838*
    € 0,99722
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,825*
    € 0,98175
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,801*
    € 0,95319
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,35* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T520D476M016ATE070
    ab € 0,91*
    Ähnlich
    Kemet
    T521D476M016ATE070
    ab € 1,64*
    Ähnlich
    Kemet
    T521D476M016ATE090
    ab € 1,11*
    Ähnlich
    Kemet
    T521V476M016ATE055
    ab € 0,801*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.