| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2354797 Herst.-Nr.: 20SVPF560M EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.012 ohm Produktdurchmesser: 10 mmProduktpalette: OS-CON SVPF Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD Kondensatormontage: Oberflächenmontage Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse Rippelstrom: 5.4 ALebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C Betriebstemperatur, max.: 105 °CKapazitätstoleranz: ± 20% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 560 µFSpannung (DC): 20 VSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: - Produkthöhe: 12.6 mmProduktlänge: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic elko smd, becherelko, alu elko panasonic, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 20SVPF560M, 2354797, 235-4797 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 400 | | Frei Haus | ab € 0,82* | € 1,03* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,84* | € 2,46* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,024* | € 3,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|