Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 10SVP15M KONDENSATOR, 15æF, 10V, 20%, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2354670
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     10SVP15M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
becherelko 10v
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.2 ohm
  • Produktdurchmesser: 4 mm
  • Produktpalette: OS-CON SVP
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Rippelstrom: 740 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 15 µF
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 5.4 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: becherelko, panasonic smd kondensator, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 10SVP15M, 2354670, 235-4670
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    € 5,90*
    ab € 0,42*
    € 0,53*
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,45*
    € 0,56*
    Lager 139
    22
    5
    € 14,99*
    ab € 0,377*
    € 1,173*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,173*
    € 1,39587
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,485*
    € 0,57715
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,467*
    € 0,55573
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,865* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.