Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 10SVP120M KONDENSATOR, 120æF, 10V, 20%, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2354667
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     10SVP120M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backup Kondensator
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.035 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: OS-CON SVP
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Rippelstrom: 2.56 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 120 µF
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 6.9 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Panasonic Elko, Radial Kondensator, smd elko 10v, becherelko, becherelko 10v, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 10SVP120M, 2354667, 235-4667
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,669*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,574*
    € 1,87306
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,484*
    € 1,76596
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,247*
    € 1,48393
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,015*
    € 1,20785
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,975*
    € 1,16025
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,829*
    € 0,98651
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,669*
    € 0,79611
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.