Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 10SEP270M KONDENSATOR, 270æF, 10V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2354565
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     10SEP270M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Produktpalette: OS-CON SEP Series
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.025 ohm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: -
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: 3.7 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 270 µF
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 8 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, becherelko, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 10SEP270M, 2354565, 235-4565
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 6,90*
    ab € 0,54*
    € 0,73*
    5
    € 8,95*
    ab € 1,09*
    € 1,86*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,502*
    € 2,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,544*
    € 1,83736
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,016*
    € 1,20904
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,956*
    € 1,13764
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,677*
    € 0,80563
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,502*
    € 0,59738
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7568893
    ab € 93,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.