Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FC681474 DC-HOHLBUCHSE, 2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2353932
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC681474
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Netzteilbuchse
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: 2.5 mm
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 1 A
  • Nennspannung: 12 V
  • Innendurchmesser d. Hohlsteckers: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Länge des Hohlsteckers: -
  • Außendurchmesser d. Hohlsteckers: 5.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netzteilbuchse cliff, buchsen, DC-Hohlstecker, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FC681474, 2353932, 235-3932
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 1,12*
    € 1,94*
    € 5,90*
    ab € 0,62*
    € 1,96*
    1 Tag
    184
    Frei Haus
    ab € 1,36*
    € 2,37*
    Lager 139
    829
    € 14,99*
    ab € 0,674*
    € 3,10*
    6 Tage
    100
    € 6,99*
    ab € 3,73*
    € 5,58*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,10*
    € 3,689
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,087*
    € 1,29353
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,047*
    € 1,24593
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,674*
    € 0,80206
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.