Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FC681473 DC-HOHLBUCHSE, 2.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2353931
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC681473
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Netzteilbuchse
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: 2.1 mm
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 1 A
  • Nennspannung: 12 V
  • Innendurchmesser d. Hohlsteckers: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Länge des Hohlsteckers: -
  • Außendurchmesser d. Hohlsteckers: 5.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netzteilbuchse cliff, buchsen, DC-Hohlstecker, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FC681473, 2353931, 235-3931
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 1,22*
    € 2,04*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,67*
    € 2,05*
    1 Tag
    171
    1
    Frei Haus
    ab € 1,65*
    € 2,69*
    1 Tag
    70
    5
    € 5,95*
    ab € 0,90*
    € 3,10*
    Lager 139
    464
    1
    € 14,99*
    ab € 0,728*
    € 3,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,38*
    € 4,0222
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,129*
    € 1,34351
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,908*
    € 1,08052
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,883*
    € 1,05077
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,868*
    € 1,03292
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.