Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJC1CFR02U STROMMESSWIDERSTAND, 0R02, 1%, 2W, 2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2353383
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJC1CFR02U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette: ERJC1
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2010 Breit
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produkthöhe: 0.55 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.02 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, smd widerstand 2w, dickfilmwiderstand, panasonic smd widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, PANASONIC, ERJC1CFR02U, 2353383, 235-3383
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2899
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,277*
    € 0,851*
    500
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 3,06*
    € 3,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,851*
    € 1,01269
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,821*
    € 0,97699
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,51* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.