Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantalkondensator, nass, 110 µF, 75 V, ± 10%, Axial bedrahtet, 1.3 ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2353268
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TWAB117K075SBDZ0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantalkondensator
axial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.3 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: TWA Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Rippelstrom: 1.65 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 110 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 75 V
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 16.28 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, AVX, TWAB117K075SBDZ0000, 2353268, 235-3268
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 65,01*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 124,21*
    € 147,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 92,29*
    € 109,83
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 90,64*
    € 107,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,18*
    € 103,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,02*
    € 95,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 78,49*
    € 93,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 76,98*
    € 91,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 75,00*
    € 89,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 65,01*
    € 77,36
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    ST110-75T2KI
    ab € 57,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.