Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Tantalkondensator
>
Artikel
VISHAY TR3B336K016C0350 KONDENSATOR, 33æF, 16V, 10%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2353141
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
TR3B336K016C0350
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensatoren 33µf 16v
Hersteller-Größencode:
B
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
0.35 ohm
Produktpalette:
TR3
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
1411 [Metrisch: 3528]
Rippelstrom:
490 mA
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Ausfallrate:
-
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
33 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
16 V
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Produktbreite:
2.8 mm
Produkthöhe:
1.9 mm
Produktlänge:
3.5 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Tantalkondensatoren
>
Tantal-Elektrolytkondensatoren, SMD
Weitere Suchbegriffe:
chip kondensator
,
smd kondensator 16v
,
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
Tantal-Elektrolytkondensatoren
,
Tantalkondensatoren
,
VISHAY
,
TR3B336K016C0350
,
2353141
,
235-3141
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,317*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,718*
€ 0,85442
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVX TC 33uF 16V 10% Case B 350mOhm Kondensator Braun Festkondensator Planar Gleichstrom
KYOCERA AVX
TPSB336K016R0350
ab € 0,204*
Ähnlich
KEMET T495B336K016ATE350 KONDENSATOR, 33æF, 16V, 10%, ROLLE
Kemet
T495B336K016ATE350
ab € 0,414*
Ähnlich
KYOCERA AVX TPSB336K016R0350 KONDENSATOR, 33æF, 16V, 10%, 1210, SMD
KYOCERA AVX
TPSB336K016R0350
ab € 0,282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen