Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Tantalkondensator
>
Artikel
VISHAY TR3B226K6R3C0600 KONDENSATOR, 22æF, 6.3V, 10%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2353136
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
TR3B226K6R3C0600
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator 22 uf
Hersteller-Größencode:
B
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
0.6 ohm
Produktpalette:
TR3
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
1411 [Metrisch: 3528]
Rippelstrom:
380 mA
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Ausfallrate:
-
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
22 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
6.3 V
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Produktbreite:
2.8 mm
Produkthöhe:
1.9 mm
Produktlänge:
3.5 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Tantalkondensatoren
>
Tantal-Elektrolytkondensatoren, SMD
Weitere Suchbegriffe:
chip kondensator
,
smd kondensator 6,3v
,
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
Tantal-Elektrolytkondensatoren
,
Tantalkondensatoren
,
VISHAY
,
TR3B226K6R3C0600
,
2353136
,
235-3136
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,824*
€ 0,98056
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX TPSB226K006R0600 KONDENSATOR 22æF 6.3V 10% 1210 ROLLE
KYOCERA AVX
TPSB226K006R0600
ab € 0,134*
Ähnlich
KYOCERA AVX TPSB226K006R0600 KONDENSATOR, 22æF, 6.3V, 10%, SMD
KYOCERA AVX
TPSB226K006R0600
ab € 0,217*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen