Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 293D226X9035E2TE3 KONDENSATOR, 22æF, 35V, 10%, 2917


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2353085
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D226X9035E2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip kondensator
Hersteller-Größencode: E
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.6 ohm
  • Produktpalette: TANTAMOUNT 293D Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 570 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 293D226X9035E2TE3, 2353085, 235-3085
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,578*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,318*
    € 1,56842
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,039*
    € 1,23641
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,779*
    € 0,92701
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T491D226K035AT
    ab € 0,41*
    Ähnlich
    Kemet
    T491X226K035AT
    ab € 0,646*
    Ähnlich
    Kemet
    T491D226K035AT
    ab € 0,734*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJE226K035RNJ
    ab € 0,885*
    Ähnlich
    Kemet
    T491X226K035AT
    ab € 0,931*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.