Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TR3W107K025C0100 KONDENSATOR, 100æF, 25V, 10%, 2924


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2353011
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TR3W107K025C0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
Hersteller-Größencode: W
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.1 ohm
  • Produktpalette: TR3
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2924 [Metrisch: 7361]
  • Rippelstrom: 1.58 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 6 mm
  • Produkthöhe: 3.5 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, TR3W107K025C0100, 2353011, 235-3011
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,37*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,52*
    € 5,3788
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,95*
    € 3,5105
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,86*
    € 3,4034
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,46*
    € 2,9274
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.