Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY P0805C1001LNT DÜNNSCHICHTWIDERSTAND 1K 0.01% 0.2W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2352708
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P0805C1001LNT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: P Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 5ppm/°C
  • Nennleistung: 200 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.27 mm
  • Produktlänge: 1.91 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.01%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, P0805C1001LNT, 2352708, 235-2708
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,43*
    € 23,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,50*
    € 19,64
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 14,78*
    € 17,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,76*
    € 16,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,16*
    € 13,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.