Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY P0805C1003WNT DÜNNSCH.WIDERSTAND 100K 0.05% 0.2W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2352703
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P0805C1003WNT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: P Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 5ppm/°C
  • Nennleistung: 200 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.27 mm
  • Produktlänge: 1.91 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.05%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, P0805C1003WNT, 2352703, 235-2703
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,03*
    € 16,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 10,63*
    € 12,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.