Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IFSC1111AZER470M01 INDUKTIVITÄT, 47UH, 0.35A, 20%, 5MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2352686
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IFSC1111AZER470M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
leistungsinduktivität 47 µh
rms dc wandler
Produktbreite: 2.9 mm
  • DC-Widerstand, max.: 2.05 ohm
  • Produkthöhe: 1 mm
  • Produktlänge: 2.9 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RMS-Strom Irms: 350 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 47 µH
  • Produktpalette: IFSC-1111AZ-01
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 235 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IFSC1111AZER470M01, 2352686, 235-2686
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,218*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,278*
    € 0,33082
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.