Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IFSC1111AZER220M01 INDUKTIVITÄT, 22UH, 0.5A, 20%, 5MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2352684
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IFSC1111AZER220M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
leistungsinduktivität 22µh
rms dc wandler
RMS-Strom Irms: 500 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 22 µH
  • Produktpalette: IFSC-1111AZ-01
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 350 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 2.9 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.75 ohm
  • Produkthöhe: 1 mm
  • Produktlänge: 2.9 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IFSC1111AZER220M01, 2352684, 235-2684
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,208*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,661*
    € 0,78659
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,351*
    € 0,41769
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,267*
    € 0,31773
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.