Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IFSC1111ABER100M01 INDUKTIVITÄT, 10UH, 1A, 20%, 5MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2352672
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IFSC1111ABER100M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 1 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Produktpalette: IFSC-1111AB-01 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 800 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 2.9 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.336 ohm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 2.9 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IFSC1111ABER100M01, 2352672, 235-2672
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,21*
    € 0,597*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,4671*
    € 0,8134*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,985* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.