Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IFSC1008ABER1R5M01 INDUKTIVITÄT, 1.5UH, 2.2A, 20%, 5MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2352659
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IFSC1008ABER1R5M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
RMS-Strom Irms: 2.2 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1.5 µH
  • Produktpalette: IFSC-1008AB-01 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1008 [Metrisch 2520]
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.3 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.072 ohm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IFSC1008ABER1R5M01, 2352659, 235-2659
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,215*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,32*
    € 0,3808
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,278*
    € 0,33082
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.