Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IFSC0806AZER4R7M01 INDUKTIVITÄT, 4.7UH, 0.9A, 20%, 5MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2352652
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IFSC0806AZER4R7M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
RMS-Strom Irms: 900 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: IFSC-0806AZ-01 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0806 [Metrisch 2016]
  • Sättigungsstrom (Isat): 850 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.398 ohm
  • Produkthöhe: 1 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IFSC0806AZER4R7M01, 2352652, 235-2652
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,215*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,642*
    € 0,76398
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,396*
    € 0,47124
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.