Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY ST250-75L2KI KONDENSATOR, 250æF, 75V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2347609
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ST250-75L2KI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantalkondensator
axial kondensator vishay
axial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.8 ohm
  • Produktdurchmesser: 7.14 mm
  • Produktpalette: ST
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: 2.5 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 250 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 75 V
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 34.33 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, ST250-75L2KI, 2347609, 234-7609
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 75,51*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 120,54*
    € 143,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 103,07*
    € 122,65
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 102,57*
    € 122,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,06*
    € 115,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,70*
    € 106,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 88,79*
    € 105,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 87,86*
    € 104,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 83,33*
    € 99,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 75,51*
    € 89,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.