Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 135D476X9050F6E3 KONDENSATOR, 47æF, 50V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2347550
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     135D476X9050F6E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 3.7 ohm
  • Produktdurchmesser: 7.14 mm
  • Produktpalette: 135D
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Rippelstrom: 1.155 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 17.88 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: axial kondensator 47uf 50v, axial kondensator vishay, axial kondensator, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, 135D476X9050F6E3, 2347550, 234-7550
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 53,22*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 126,40*
    € 150,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 109,04*
    € 129,76
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 90,34*
    € 107,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,92*
    € 93,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,14*
    € 81,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 63,60*
    € 75,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 62,34*
    € 74,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 61,06*
    € 72,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 53,22*
    € 63,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.