Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL VN02 016 0005 1 BUCHSENKONTAKT, 16-14 AWG, CRIMP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2347315
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VN02 016 0005 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amphenol tuchel crimpstecker
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: C 16-1
  • Zur Verwendung mit: Rundsteckverbinder
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, VN02 016 0005 1, 2347315, 234-7315
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    662
    3
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,4718*
    € 1,1189*
    Lager 139
    147
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 21,59*
    € 34,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 34,81*
    € 41,42
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 33,79*
    € 40,21
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 32,78*
    € 39,01
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 31,75*
    € 37,78
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 24,53*
    € 29,19
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 23,01*
    € 27,38
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 22,05*
    € 26,24
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 21,73*
    € 25,86
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 21,59*
    € 25,69
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2159* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    TA0000163
    ab € 217,03*
    Zubehör
    Amphenol
    VN01 016 0005 1
    ab € 35,48*
    Zubehör
    Amphenol
    TA-0002-146-0001
    ab € 24,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.