Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Optische Untersuchung
>
Lupe
>
Artikel
GLAMOX LUXO WAVE LED 3.5 DIOPTER LUPE, LED, 3.5 DIOPT. 3D, EU/GB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2347275
Hersteller:
Glamox Luxo
Herst.-Nr.:
WAVE LED 3.5 DIOPTER
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
lupe 3fach
Lupe:
Tisch
Produktpalette:
-
Zur Verwendung mit:
Industrielle Anwendungen
Vergrößerung:
3.5 Dioptrien
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Netzsteckertyp:
EU, UK
Armlänge:
1.05 m
RoHS konform: Ja
... >
Handwerkzeuge & Werkstückaufnahme
>
Inspektion
>
Lupen
Weitere Suchbegriffe:
lupe
,
luxo lupe
,
Handwerkzeuge
,
Inspektion
,
Werkstattbedarf
,
Werkstückaufnahme
,
Werkzeuge
,
GLAMOX LUXO
,
WAVE LED 3.5 DIOPTER
,
2347275
,
234-7275
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,50*
€ 761,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,25*
€ 753,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,98*
€ 738,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,64*
€ 718,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,63*
€ 656,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ideal-tek Faseroptikreiniger, Stift, 112 x 22 x 17mm
Idealtek
NLP-1
ab € 8,61*
Zubehör
ideal-tek Faseroptikreiniger, Stift, 40 x 17 x 17mm
Idealtek
NDK-H
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen