Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 16PX100MEFCTA5X11 KONDENSATOR, 100æF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346567
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     16PX100MEFCTA5X11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Bauelemente
Bedrahtete
Kondensatoren
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: PX
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 130 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0553*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2094*
    € 0,24919
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,1658*
    € 0,1973
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1358*
    € 0,1616
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,12*
    € 0,1428
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0933*
    € 0,11103
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0918*
    € 0,10924
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0862*
    € 0,10258
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0823*
    € 0,09794
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0745*
    € 0,08866
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0732*
    € 0,08711
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0553*
    € 0,06581
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.