Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 10PX220MEFCT15X11 KONDENSATOR, 220æF, 10V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346561
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     10PX220MEFCT15X11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Bauelemente
Bedrahtete
Kondensatoren
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 15 mm
  • Produktpalette: PX
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 165 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0515*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2214*
    € 0,26347
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1413*
    € 0,16815
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1076*
    € 0,12804
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0941*
    € 0,11198
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0865*
    € 0,10294
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0778*
    € 0,09258
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0704*
    € 0,08378
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,069*
    € 0,08211
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0663*
    € 0,0789
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0644*
    € 0,07664
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0515*
    € 0,06129
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.