Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 63PK47MEFCT16.3X11 KONDENSATOR, 47æF, 63V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346532
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     63PK47MEFCT16.3X11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: PK
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 190 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 63PK47MEFCT16.3X11, 2346532, 234-6532
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0855*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2212*
    € 0,26323
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1748*
    € 0,20801
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1472*
    € 0,17517
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1343*
    € 0,15982
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1221*
    € 0,1453
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1154*
    € 0,13733
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1118*
    € 0,13304
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1073*
    € 0,12769
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1044*
    € 0,12424
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0855*
    € 0,10175
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.