Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 50PK2R2MEFC5X11 KONDENSATOR, 2.2æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346525
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     50PK2R2MEFC5X11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 2,2 uf
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: PK
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 23 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 50PK2R2MEFC5X11, 2346525, 234-6525
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,045*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1898*
    € 0,22586
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1059*
    € 0,12602
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0857*
    € 0,10198
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0733*
    € 0,08723
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0692*
    € 0,08235
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0622*
    € 0,07402
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0599*
    € 0,07128
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0587*
    € 0,06985
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0576*
    € 0,06854
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0564*
    € 0,06712
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,045*
    € 0,05355
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR50V225M5X11
    ab € 0,0157*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUEB1H2R2S
    ab € 0,0891*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEU-FC1H2R2
    ab € 0,0611*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.